Referencias
GISS:880365
Rubix:798764180000
EAN:3660338337819

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 QS-CUT PU D
Guantes de punto con hilos de PHD sin costuras calibre 13. Revestimiento de poliuretano gris en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Gran destreza, excelente adherencia sobre superficies secas.
Bolsa de 12 pares / Caja de cartón de 72 pares
Cualidades
• Great dexterity, excellent adhesion on dry surfaces.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Material | hilos de phd |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,44 € Sin IVA
/ 12 unidades
92,49 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h