Referencias
Showa:S-TEX 376SC/8-L
Rubix:798989460000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8/L S-TEX 376SC
La durabilidad se une a la comodidad con los guantes resistentes a los cortes S-TEX 376 SC. Diseñado con tecnología Hagane Coil® reforzada con acero y un puño de seguridad reforzado estilo guantelete, el S-TEX 376 SC ofrece protección contra cortes de alto rendimiento en la mano, muñeca y antebrazo. Su revestimiento de espuma de nitrilo en la palma proporciona una alta resistencia a la abrasión, así como un agarre óptimo en seco y en mojado. El diseño ergonómico reduce la fatiga de la mano y la incomodidad del usuario.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliéster |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,60 € Sin IVA
/ 5 unidades
89,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h