Referencias
Tegera:8800-10
Rubix:798676678000
EAN:7340118318462


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 8800
Flexible guante de trabajo con tejido en galga 15, palma recubierta en espuma de nitrilo y superficie suave. Proporciona un agarre excelente en superficies secas y húmedas. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección al calor por contacto 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y OEKO-TEX.
High fingertip sensitivity, suitable for precision work in most areas.
Cualidades
Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y OEKO-TEX.Duradero.Extra flexible.Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos.Extra cómodo.Buen agarre.Aptos para la manipulación de productos alimentarios.Fino.Resistentes al calor por contacto 100 °C.
Aplicaciones
Montajes de precisión,manejo de maquinaria,trabajos de instalación,instalación de sistemas de calefacción,refrigeración y aire acondicionado,ingeniería,transporte,conducción de maquinaria,trabajos en almacén,trabajos aeroportuarios,reparaciones,servicio,trabajo en tienda.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Embalaje | 6 |
| Color | amarillo |
| Material | nylon / spandex |
| Longitud | 245 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,28 € Sin IVA
/ 12 unidades
60,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días