855068 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-7
Guantes g-nit max
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:855068
Rubix:798709147000
EAN:3660338105692




Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 855068 GUANTE POLIAMIDA GRIS/NITRILO G-NIT MAX T-7
Guantes tejidos sin costuras 100 % poliamida/Spandex. Galga 15. Revestimiento de espuma de nitrilo antideslizante en la palma de la mano y en las yemas de los dedos (dorso de la mano transpirable), puño elástico y sobrehilado.Paquete de 12 pares / Caja de cartón de 120 pares.
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión. Perfecta ergonomía y excelente comodidad.
Normas : EN388_3131X
VENTAJAS
Muy buena destreza y precisión. Perfecta ergonomía y excelente comodidad.
Normas : EN388_3131X
Cualidades
Agarre excepcional en piezas secas, húmedas o grasas
Aplicaciones
• Precise, delicate handling in greasy and oily environments, mounting, assembly and packaging
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Color | gris |
| Material | poliamida / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 € Sin IVA
/ 12 unidades
57,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h