GUANTE T-7 431

TEGERA® 431

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Tegera:431-7
Rubix:798886624000
EAN:7340118322445
brand logo
Resumen técnico
Tamaño7
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-7 431


Guante resistente al corte para aplicaciones ligeramente húmedas y aceitosas. Flexibilidad y protección al corte EN ISO categoría B, hilo de tecnología CRF® 13G. Acabado de microespuma en la palma, excelente agarre. Doble revestimiento de nitrilo, mayor resistencia al aceite y la grasa. Resistentes al calor por contacto hasta 100 °C. Gris oscuro y negro, máxima vida útil del producto. EN 388:2016, 4X43B EN 407:2004, X1XXXX
Cut protection glove with CRF® technology and double-dipped nitrile palm.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Oil and grease resistant palm

Aplicaciones

Assembly, Machine operating, Building and construction, Engineering, Transport work, Metalwork

Información técnica


Atributos
Tamaño7
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Entorno de usoseco
Embalaje12 bundle;60 carton
Colornegro
Material13 gg, crf® technology, hppe, nylon, spandex (lining);nitrile, nitrile foam (dipping);textile (cuff);hppe, nylon, elastane (inner);nitrile (outer)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 Sin IVA
/ unidad
11,45 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal

Seleccione variantes (8)