Referencias
Juba:HDY008SP/9
Rubix:798518086000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L HDY008SP POWER CUT
Fibra Dyneema® bio-based recubierto de poliuretano en la palma. Fabricado con fibra Dyneema® de base biológica, proveniente de residuos de la pulpa y las industrias de la madera, mezclados con materias primas fósiles para producir etileno (materia prima que se utiliza para fabricar Dyneema®). Las emisiones de CO2 se reducen en un 90% y permite reducir la huella de carbono. Ofrece el mismo rendimiento, tacto y longevidad que la fibra Dyneema® convencional. Certificado con la ISCC (Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono). Proporcionan un tacto excelente, ligereza y flexibilidad. Lavable. Sensación de frescura por su gran transpirabilidad. Buen agarre en ambientes secos, ligeramente húmedos o aceitados. Excelente resistencia a la abrasión, mayor durabilidad. Cierre velcro para un mayor ajuste. Con blíster individual para punto de venta.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,51 € Sin IVA
/ unidad
16,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días