Referencias
Showa:376R-7/M
Rubix:798473006000
fabricante:376R-7/M
EAN:4901792014885

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/M 376R
Estos guantes resistentes a los líquidos protegen de la penetración de líquidos con una doble capa exterior de nitrilo. El revestimiento de espuma sobre el nitrilo garantiza la seguridad con un agarre absorbente, incluso cuando se trabaja con componentes aceitosos. El puño elástico extralargo evita que la suciedad y los residuos entren en el guante, y su forro sin costuras reduce la irritación y la incomodidad de la piel.
Cualidades
Protegen de la penetración de líquidos con una doble capa exterior de nitrilo.
Aplicaciones
Mecánica e ingeniería, reparación y mantenimiento automotriz y montaje ligero de piezas cubiertas de aceite.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 10 |
| Color | azul |
| Material | nylon / polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € Sin IVA
/ unidad
6,51 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h