Referencias
Tegera:6614-9
Rubix:799220459000
EAN:7340118315980





Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 6614
Guante de piel de máxima calidad, con palma hidrofugada y repelente al aceite, y dorso de poliéster. Perfecto para tener buen agarre en entornos severos, resbaladizos, aceitosos y grasientos. Alto nivel de protección y buena sensibilidad dactilar. Fabricado en piel flor de vacuno y poliéster. Al comprar este producto, apoya a las tenerías con certificación Leather Working Group.
Top quality leather glove with water and oil repellent palm and polyester back.
Cualidades
Para tener buen agarre en entornos aceitosos.
Aplicaciones
Montajes, edificación y construcción, carpintería, trabajos de instalación, construcción, preparación del suelo, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color | negro |
| Material | piel flor de vacuno/poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,46 € Sin IVA
/ unidad
16,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días