GUANTE T-11 88700

Guantes de trabajo todo uso 88700 TEGERA®

Ver información técnica
Referencias
Tegera:88700-11
Rubix:799042894000
EAN:7340118315195
brand logo
Resumen técnico
Tamaño11
Recubrimiento de los guantescuero
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 88700


Guante de cuero en piel de cabra plena flor para trabajo polivalente. Resiste el calor por contacto hasta 100°C/212°F, con dedo índice reforzado, palma reforzada y costuras con hilo KEVLAR®.
Leather glove that withstands contact heat up to 100°C/212°F with KEVLAR® thread in the seams.

Cualidades

Resiste el calor por contacto hasta 100°C, Dedo índice reforzado, Palma reforzada, Costuras reforzadas

Aplicaciones

Montaje, Ingeniería, Trabajos en caliente

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantescuero
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalcuero
Entorno de usoaceitoso o graso
Materialleather
Longitud290 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,31 Sin IVA
/ unidad
17,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)