Referencias
Tegera:8802-6
Rubix:798755073000
EAN:7340118318844




Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-6 8802
TEGERA® 8802 Infinity, Guante sintético, nitrilo, espuma de nitrilo/poliuretano a base de agua, palma recubierta, doble recubrimiento, nylon, elastano, 18 gg, patrón de agarre de espuma, Cat. II, soporta calor por contacto hasta 100°C, libre de DMF (DMFa), palma resistente a aceites y grasas, palma impermeable
Precision work glove with unique feel and ultimate dexterity for greasy and oily jobs.
Cualidades
Comodidad: Los guantes de nitrilo están específicamente diseñados para ofrecer mayor comodidad, flexibilidad y sensibilidad
Resistance: Palma con doble baño para una excelente resistencia al aceite y la grasa
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad
Resistance: Palma con doble baño para una excelente resistencia al aceite y la grasa
Estilo de puño: El puño de punto elástico garantiza un ajuste seguro y comodidad
Aplicaciones
Fine assembly,Assembly,Machine operating,Building and construction,Carpentry,Installation work,HVAC installation,Engineering,Transport work,Machine driving,Warehouse work,Airport work,Repair work,Service work,Shop work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| Material | nylon / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,92 € Sin IVA
/ unidad
7,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días