Referencias
Ansell:97-635 11
Rubix:799315647000
fabricante:97635110

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 97-635 ACTIVARMR
Guante Ansell activarmr 97-635 talla 11
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | x |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Color | negro |
| Material | hppe, acrylic, polyester, natural latex, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,02 € Sin IVA
/ unidad
15,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días