Referencias
MAPA:836-7
Rubix:798572677000
fabricante:34836017
EAN:3245428360177

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 KRYTECH 836 [EX-KROMET LC]
Excelente resistencia y protección contra cortes combinados con una destreza y un confort óptimos. Excelente resistencia al corte en todas las partes del guante. La piel en la palma proporciona una elevada resistencia en el guante y una buena resistencia a pinchazos (rebabas). La piel en la palma proporciona una elevada resistencia en el guante y una buena resistencia a pinchazos (rebabas). Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Limpieza en seco: hasta 5 veces sin que su rendimiento se vea alterado, lo que permite prolongar la vida útil del guante, reduciendo costes y residuos.
Aplicaciones
Industria automovilística.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | cuero |
| Longitud | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,95 € Sin IVA
/ unidad
20,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
