Referencias
Ansell:70-205-8
Rubix:799222036000
fabricante:70205080
EAN:10076490496873



Detalles de producto : GUANTE T-8 70-205 HYFLEX
- Diseñados para proporcionar una resistencia mecánica superior en aplicaciones de manipulación y producción de trabajo ligero a medio
- Además de la alta resistencia a los cortes, estos guantes ofrecen un mayor confort y destreza al usuario
- Gracias al recubrimiento Neptune®, las fibras del guante repelen los líquidos, evitando daños en los hilos de Kevlar® y prolongando la vida útil del guante.
- El ribete reforzado del pulgar aumenta la resistencia a la abrasión y la durabilidad del guante.
"kn failurecccentiting Cyto Member Cop policy O
Cualidades
- Diseño ergonómico que proporciona comodidad
- El Kevlar proporciona prestaciones de corte
- El revestimiento Neptune prolonga la vida útil protegiendo las fibras de Kevlar y repeliendo los líquidos
Aplicaciones
Montaje de piezas y componentes metálicos|Montaje de carrocerías|Manejo de piezas metálicas afiladas o irregulares
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Tipo | guante |
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | 3 |
| Material Principal | para-aramid |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 1 |
| Material | kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,80 € Sin IVA
/ unidad
7,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días