GUANTE T-11 ATHLETIC D5 XP

Guante anticorte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Uvex:6003011
Rubix:799200675000
EAN:4048612062395
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 ATHLETIC D5 XP


Los guantes de protección anticorte uvex athletic D5 XP cuentan con un nivel muy alto de protección anticorte D y una articulación del pulgar reforzada. El cómodo ajuste y el puño de punto garantizan que el guante se adapte perfectamente a sus manos. Esto garantiza que pueda trabajar con flexibilidad mientras disfruta de altos niveles de protección mecánica.

Cualidades

-Guantes de seguridad muy flexibles con excelente ajuste
Muy buena sensación táctil
Guante de seguridad con puño de punto y articulación del pulgar reforzada

Aplicaciones

Industria del automóvil;Industria metalúrgica;Industria del vidrio;Inspección;Clasificación;Embalaje

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corted
Material Principalhppe
Entorno de usoseco
Recubrimiento de los guanteselastan
Colorgris
Materialelastano;polietileno de alto rendimiento (hppe);poliamida (pa);acero
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño

Material Principal