GUANTE T-L THERMAL GRIP AMARILLO/NEGRO

Guante Portwest Thermal Grip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A140BKRL
Rubix:799200054000
fabricante:A140BKRL
EAN:5036108155453
brand logo

Resumen técnico

Tamañol
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x1x
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-L THERMAL GRIP AMARILLO/NEGRO


Guante de agarre térmico A140. El guante de agarre térmico es perfecto para la construcción, el transporte, la recogida de basuras, el mantenimiento y el trabajo de las autoridades locales. Este guante tiene un cálido forro acrílico de galga 10 y es ideal para tareas más pesadas al aire libre o para aquellas personas que trabajan en condiciones de frío. Especialmente diseñado para su uso en condiciones de frío. El agarre de látex arrugado ofrece un agarre excelente. Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación. Cálido forro acrílico de galga 1 para protección contra el frío.
Normativa : EN388_1141X, EN511_X1X y ANSI/ISEA 105 - 2016 Nivel de corte (A1)

Cualidades

Forro de polialgodón sin costuras
Protección de las manos para ambos
Certificado CE
Especialmente diseñado para su uso en condiciones de frío
La empuñadura de látex arrugado ofrece un excelente agarre
Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación
Cálido forro acrílico de calibre 10 para protección contra el frío
Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor
Nivel de corte ANSI A1

Aplicaciones

Construcción
Transporte
Recogida de basuras
Mantenimiento
Administración local

Información técnica


Atributos
Tamañol
Nivel de resistencia al frío (EN 511)x1x
Material Principalacrílico
Embalajetodos los guantes se envasan en docenas de pares
Forroacrílico
Longitud250 mm
Recubrimiento de los guanteslátex
Coloramarillo
Materialacrílico, látex
1,89 € Sin IVA
/ unidad
2,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días