Referencias
Honeywell:NF11HD/11XXL
Rubix:798252778000
fabricante:NF11HD/11XXL
EAN:3603835523514


Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 20 |
| Material Principal | poliamida |
Detalles de producto : NF11HD T-11XXL GUANTE COLD GRIP
Su confección de doble capa incluye una capa exterior resistente a los cortes y una capa interior isotérmica. Los trabajadores se sentirán cómodos a pesar del frío sin tener que ponerse un segundo par de guantes para una mayor protección contra los cortes.
Guantes tejidos en poliamida/fibra compuesta. Recubrimiento de espuma de PVC HPT (Hydropollent technology™) negro 3/4 sin costuras. Puño de punto elástico
Normas: EN388_3532 y EN511_020
Guantes tejidos en poliamida/fibra compuesta. Recubrimiento de espuma de PVC HPT (Hydropollent technology™) negro 3/4 sin costuras. Puño de punto elástico
Normas: EN388_3532 y EN511_020
Cualidades
Nivel 5 de resistencia al corte
Aplicaciones
Manipulación de piezas húmedas, aceitosas o engrasadas que presentan altos riesgos de corte en entornos fríos. Perfectamente adecuado para tareas que requieren protección tanto contra el frío como contra los cortes, sin renunciar al confort y a la destreza.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 20 |
| Material Principal | poliamida |
| Contacto con alimentos | no |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | polyamide / composite fibre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € Sin IVA
/ unidad
12,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días