Referencias
TB:483MF-9
Rubix:798489520000

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 483MF
Descripción
Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.Recubrimiento completo nitrilo negro.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Puño elástico.Galga 13.
HPPE fibras de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más resistente que el acero.Gran resistencia al corte y a la abrasión.Recubrimiento de nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.Nitrilo Sandy grip que proporciona máxima agarre.
Usos: Manipulación chapas metálicas. Manipulación chapas aceitosas. Industria del vidrio.
Indice Funcional Uso General Protección Corte Alimentación
Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.Recubrimiento completo nitrilo negro.Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.Puño elástico.Galga 13.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | e |
| Material Principal | hppe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | hppe y fibras de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
98,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
