Referencias
Juba:5013 GY/10
Rubix:798671138000
Detalles de producto : GUANTE T-10/XL 5013GY JUBA
Guante sin costuras de fibra de Dyneema® liso, galga 13
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN 388:2016 - EN 407:2020
Características
- La fibra Dyneema® es mundialmente conocida por su gran resistencia y se utiliza para la fabricación de guantes con protección al corte. Se pueden lavar a una temperatura de hasta 40ºC.
- Resistente al calor por contacto (100ºC durante 15 segundos).
- Proporciona un tacto extra, ligereza y flexibilidad.
- Sensación de frescura por su transpirabilidad.
- Ambidextro.
- Se suministran por unidad y con un guante de algodón para colocarlo como primer guante.
- Se puede utilizar bajo otros guantes para ofrecer mayor protección.
- Bolsa individual neutra.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria alimentaria (proceso de fileteado o deshuesado).
- Industria de la madera.
- Industria del vidrio.
- Industria del papel.
EN 388:2016 - EN 407:2020
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,56 € Sin IVA
/ 12 unidades
172,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

