GUANTE T-10 80-600 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]


Powerflex® 80-600

Referencias
ansell:80-600-10
rubix:798412451000
fabricante:80600100
ean:0076490461058
ANSELL Gloves POWERFLEX 80-600 MT 10
Resumen técnico
Tamaño10
RevestimientoLátex
Nivel de resistencia al corteC
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 80-600 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]


Guante de forro tejido de Kevlar con la palma recubierta de caucho natural.
Norma : EN388_3444C, EN407_X2XXXX
Excellent cut resistance, with comfort & grip.

Cualidades

  • The latex coating’s raised crinkle finish gives the glove an excellent grip in both dry and wet conditions
  • Available in a wide range of sizes to protect more workers
  • Also available in vend pack

Aplicaciones

Forging operations|Extruding, bending and punching shapes

Información técnica


Atributos
Tamaño10
RevestimientoLátex
Nivel de resistencia al corteC
Material PrincipalPara-Aramid
Contacto con alimentosNo
Nivel de resistencia a la abrasión3
Embalaje12 pairs in a bag
MaterialTricotado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,27 IVA incluido
/ 12 unidades
  • En stock; entrega ≈24/48h