Referencias
ATG:56-530-07
Rubix:799162944000
fabricante:56-530-07
EAN:3466673451223

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-7/S MAXIDRY PLUS
Características:
MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para las personas que trabajan con sustancias químicas que requieren buenos niveles de protección. Con su soporte de nylon sin costuras y su recubrimiento de nitrilo, este guante totalmente recubierto garantiza un sellado perfecto para un uso seguro.
Especificaciones:
- Tallas disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Concepción del puño : 30 cm
- Color del recubrimiento : azul/negro
- Color del forro : neutro
- Material del recubrimiento : nitrilo
- Tipo de soporte : nylon sin costuras con Lycra®
Normas:
- Certificado Oekotex
- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388 : 2016 + A1 2018
- EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018/Type B
- En ISO 374-5 : 2016
Información sobre la marca:
ATG es una marca innovadora especializada en el desarrollo y la fabricación de guantes de protección de alto rendimiento. Reconocida por su compromiso con la calidad, la ergonomía y la durabilidad, ATG se distingue por la integración de tecnologías de vanguardia en sus productos, ofreciendo una protección óptima mientras garantiza comodidad y flexibilidad. La marca también se dedica a prácticas sostenibles, poniendo énfasis en procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente.
MaxiDry® Plus™ ha sido diseñado y desarrollado para las personas que trabajan con sustancias químicas que requieren buenos niveles de protección. Con su soporte de nylon sin costuras y su recubrimiento de nitrilo, este guante totalmente recubierto garantiza un sellado perfecto para un uso seguro.
Especificaciones:
- Tallas disponibles : 7, 8, 9, 10, 11
- Concepción del puño : 30 cm
- Color del recubrimiento : azul/negro
- Color del forro : neutro
- Material del recubrimiento : nitrilo
- Tipo de soporte : nylon sin costuras con Lycra®
Normas:
- Certificado Oekotex
- EN ISO 21420 : 2020
- EN 388 : 2016 + A1 2018
- EN ISO 374-1 : 2016 + A1 : 2018/Type B
- En ISO 374-5 : 2016
Información sobre la marca:
ATG es una marca innovadora especializada en el desarrollo y la fabricación de guantes de protección de alto rendimiento. Reconocida por su compromiso con la calidad, la ergonomía y la durabilidad, ATG se distingue por la integración de tecnologías de vanguardia en sus productos, ofreciendo una protección óptima mientras garantiza comodidad y flexibilidad. La marca también se dedica a prácticas sostenibles, poniendo énfasis en procesos de fabricación respetuosos con el medio ambiente.
Cualidades
- Confort y rendimiento para un uso prolongado
- Tecnología Grip Tech® para un agarre firme
- Tecnología Ergotech para reducir la fatiga de la mano
- Tecnología Liquitech® que proporciona protección contra productos químicos, aceites y líquidos
- Tecnología Grip Tech® para un agarre firme
- Tecnología Ergotech para reducir la fatiga de la mano
- Tecnología Liquitech® que proporciona protección contra productos químicos, aceites y líquidos
Aplicaciones
Este guante de protección está recomendado para profesionales que manipulan piezas aceitosas, productos químicos, etc.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | elastan |
| ESD | no |
| Entorno de uso | húmedo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 € Sin IVA
/ unidad
7,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días