Referencias
Tegera:8853-10
Rubix:799220431000
EAN:7340118472263







Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 OIL GRIP 8853
Este guante ofrece un excelente agarre en entornos aceitosos. Impermeable y con protección química tipo C. Recubrimiento integral con triple recubrimiento de espuma de nitrilo y puño largo. El forro está tejido en galga 18 y fabricado con más del 90 % de poliéster reciclado. El guante también es compatible con pantallas táctiles, lo que permite usar dispositivos de control sin tener que quitarse los guantes. Con certificado Oeko-Tex. Resistente al calor por contacto hasta 100 °C/212 °F. Amplia gama de tallas.
Superior nitrile grip in oily environments. Waterproof and with chemical approval type C.
Cualidades
Recubrimiento integral e impermeabilidad.
Aplicaciones
Edificación y construcción, trabajos de instalación, manejo de maquinaria, minería, reparaciones, servicio, trabajo en tienda, transporte.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliéster |
| Material | 18 gg, poliéster reciclado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,74 € Sin IVA
/ unidad
10,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días