GUANTE T-6 9105

Guantes TEGERA 9105

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:9105-6
Rubix:798570301000
EAN:7392626012097
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión1
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 9105


Issu de la collection TEGERA® PRO, le gant TEGERA Pro 9105 combine adhérence, dextérité et résistance. Grâce à sa conception et sa fermeture Velcro, il assure une adaptation naturelle à la main, favorisant la précision des gestes dans les tâches d’assemblage minutieuses.

Caractéristiques :
Le gant TEGERA Pro 9105 associe confort et fonctionnalité pour répondre aux besoins des opérations d’assemblage et de manipulation légère. Sa structure en cuir synthétique Microthan® offre une surface résistante à l’abrasion, tout en maintenant une bonne sensibilité tactile. Sa fermeture auto-agrippante Velcro améliore la tenue du gant et limite les infiltrations de poussière. Conçu sans chrome, il contribue à la réduction des risques allergiques. Les coutures et les doigts sont renforcés, le pouce est préformé. Un réflecteur intégré accroît la visibilité dans les environnements peu éclairés.

Spécifications :
• Matériau paume : Microthan® (polyuréthane et nylon)
• Matériau dos : polyester
• Non doublé
• Longueur : 216 à 253 mm
• Coloris : noir
• Méthode de fermeture : bande auto-agrippante Velcro

Normes :
• Conforme à la norme EN ISO 21420, relative aux exigences générales pour les gants de protection
• Conforme à la norme EN 388 + A1, dont les valeurs 1111X indiquent les niveaux de performance suivants : résistance à l’abrasion (1), à la coupure par lame (1), à la déchirure (1), à la perforation (1)
• Catégorie de risque moyen (Cat. II) selon la réglementation EU 2016/425 sur les EPI
Suitable for fine assembly work in dry and slightly oily environments.

Cualidades

• Ajustement précis et maintien sécurisé grâce à la fermeture Velcro et à la conception ergonomique
• Souplesse accrue permettant une liberté de mouvement adaptée aux travaux minutieux
• Bonne préhension sur surfaces sèches ou légèrement huileuses grâce à la paume en Microthan®
• Durabilité renforcée par les coutures et doigts renforcés
• Confort prolongé grâce à la légèreté et à la respirabilité du nylon
• Réduction du risque d’irritation avec une conception sans chrome
• Visibilité améliorée en milieu sombre par l’ajout d’un réflecteur

Aplicaciones

Ce gant de manutention est destiné aux travaux d’assemblage de précision et aux opérations nécessitant une grande dextérité. Il s’utilise dans les environnements secs ou légèrement huileux, sur surfaces glissantes ou propres. Il convient particulièrement pour les métiers liés à la maintenance industrielle, la mécanique fine, l’exploitation de machines, l’installation CVAC, le transport, la logistique ou les travaux en entrepôt. Ce modèle est également adapté aux secteurs de l’automobile, de la fabrication métallique, du verre, du béton, de la pâte et papier, de la science de la vie et de l’électronique, ainsi qu’aux activités de services, distribution et infrastructures. Il assure une protection fiable contre les écorchures, ampoules, lacérations superficielles et gerçures lors des manipulations répétées.
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto57,5 g
Tamaño6
Recubrimiento de los guantessin
Nivel de resistencia a la abrasión1
Material Principalnitrilo
ESDno
Entorno de usoseco
16,36 Sin IVA
/ unidad
19,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Material Principal