GUANTE T-6 11-925 HYFLEX

HyFlex® 11-925

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-925 06
Rubix:798718645000
fabricante:11925060
EAN:10076490612099
ANSELL Gloves HYFLEX 11-925 MT 6
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 11-925 HYFLEX


El primer producto HyFlex® ultraligero que combina un diseño parcialmente recubierto, repelencia al aceite y agarre en seco en unos guantes altamente flexibles y cómodos. HyFlex® 11-925 incluye la tecnología de agarre patentada de Ansell que reduce el riesgo de deslizamiento en entornos dinámicos. El forro está hecho con un hilo de nylon/licra de galga muy fino que proporciona al usuario una sensación de segunda piel sin restricciones. Esta combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad supone un avance frente a las generaciones anteriores de guantes parcialmente cubiertos de uso general repelentes al aceite, y ofrece mayor flexibilidad, tacto, agarre en seco y comodidad.
Ultra-light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.

Cualidades

Guantes multiuso ultraligeros con repelencia al aceite y agarre en seco

Aplicaciones

Montaje de componentes aceitosos
• Clasificación e inspección de piezas ligeras
• Carga y descarga de piezas dentro y fuera de la línea, inspección de piezas y componentes mecanizados
• Mantenimiento
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto33 g
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
Materialnylon|spandex
54,84 € Sin IVA
/ 12 unidades
66,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño