Referencias
Ansell:48-705-11
Rubix:798835409000
fabricante:48705110
EAN:10076490455177



Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 48-705 EDGE
Buena destreza y flexibilidad
Alto nivel de protección al corte y a la abrasión.
Buen agarre en entornos secos
El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido o cortado y cosido
Alto nivel de protección al corte y a la abrasión.
Buen agarre en entornos secos
El revestimiento de la palma ofrece una óptima protección contra el aceite comparado con un guante tejido o cortado y cosido
Cost effective solution for medium weight applications requiring cut and abrasion resistance in dry environment.
Cualidades
- Good dexterity and flexibility
- High cut protection and abrasion level
- Good grip in dry environments
- Palm dipping for good protection against oil compared to a knitted or cut and sew glove
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Aeronautics|Assembly line|Assembling metal parts and components|Handling sharp or irregular metal pieces|Molding|Plastic injections
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 12 pair bag;12 bag carton |
| Color | gris |
| Material | poliuretano (revestimiento); hppe/spandex/fibra de vidrio/nylon/poliéster (forro) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,43 € Sin IVA
/ unidad
6,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h