861430 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-7
Guantes g-atom (poliéster con revestimiento de espuma de látex)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:861430
Rubix:798709163000
EAN:3660338162367


Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : 861430 GUANTE POLIESTER AZUL/LATEX G-ATOM T-7
Guantes tejidos sin costuras 100 % poliéster azul. Revestimiento de espuma de látex en la palma de la mano y en las yemas de los dedos. Galga 13. Puño ajuste elástico.Bolsa de 12 pares/Caja de cartón de 120 pares.
APLICACIONES
Manipulación de objetos punzantes y abrasivos. Mecánica, envasado, manipulación, oficios de la construcción, trabajos de precisión…
VENTAJAS
La comodidad del punto y la resistencia mecánica del látex. Resistente a la rotura, a los pinchazos y a la abrasión. Sin costuras y dorso de la mano al aire para utilizar de forma prolongada sin cansarse.
Normas : EN388_2131X
APLICACIONES
Manipulación de objetos punzantes y abrasivos. Mecánica, envasado, manipulación, oficios de la construcción, trabajos de precisión…
VENTAJAS
La comodidad del punto y la resistencia mecánica del látex. Resistente a la rotura, a los pinchazos y a la abrasión. Sin costuras y dorso de la mano al aire para utilizar de forma prolongada sin cansarse.
Normas : EN388_2131X
Cualidades
Revestimiento muy flexible, muy buena destreza, revestimiento transpirable, muy cómodo, reduce la transpiración
Aplicaciones
• Handling sharp and abrasive objects
• Mechanics, packaging, handling, building professions, precision work
• Mechanics, packaging, handling, building professions, precision work
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | poliéster |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días