Referencias
Showa:377-7/M
Rubix:798546341000
fabricante:377-7/M

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7/M 377
Guante 377, resistente a productos químicos destaca por su agarre ultra táctil y durabilidad superior. Su revestimiento de espuma de nitrilo permite realizar los trabajos más duros con facilidad, incluso en los entornos más resbaladizos. Su forro sin costuras y su puño elástico evitan que la suciedad penetre en el guante mientras mantiene las manos calientes y protegidas. EN388_4121.
Cualidades
Guante suave. La espuma de nitrilo protege las manos contra los riesgos de penetración de aceites, hidrocarburos y grasas. Buen agarre en ambientes secos o grasientos. Excelente resistencia al desgaste. Ofrece mucha destreza y capacidad de tacto.
Aplicaciones
Ideal para construcción, plataformas petroleras, pintura, decoración, automóviles, cimentación y mantenimiento de embarcaciones marítimas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Embalaje | 10 |
| Color | negro |
| Material | poliéster/nailon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 € Sin IVA
/ 10 unidades
65,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h