Referencias
Tegera:75-10
Rubix:798863119000
EAN:7340118349169

Detalles de producto : MANGUITO T-10 75
Funda protectora resistente al corte, con nivel de resistencia al corte D. Galga 13, fabricada con Kevlar, poliéster, elastano e hilo de fibra de acero. Para uso general, aprobado para la manipulación de alimentos y resiste el calor por contacto hasta 100 ⁰C. Exclusivo sistema de cierre en la mano para un ajuste ceñido y una fácil colocación y retirada de los guantes. Utilícelo con un guante adecuado para una protección completa.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs
Aplicaciones
Montaje, control de calidad e inspección, trabajos de maquinista, construcción y obras públicas, trabajos de instalación, trabajos de ingeniería, trabajos en almacenes, trabajos con metales, trabajos en la industria del vidrio, trabajos de renovación
Información técnica
Atributos
| Tipo | tener mangas |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| ESD | no |
| Material | fibra de acero inoxidable / kevlar® / spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,24 € Sin IVA
/ 6 unidades
109,19 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días