Referencias
Honeywell:2232525-09
Rubix:798327251000
EAN:3603835523248

Detalles de producto : 2232525 T-9 GUANTE SHARPFLEX LATEX
Adaptados a entornos que combinan humedad, deslizamiento y riesgos de corte, los guantes Honeywell Sharpflex Latex 2232525 tienen una estructura tejida recubierta de látex para un agarre estable y una comodidad duradera.
Características :
Estos guantes anticorte están diseñados para la manipulación de elementos pesados expuestos a riesgos de corte en entornos húmedos. Su tejido combina aramida, fibra de vidrio, nylon, poliéster y spandex para garantizar una sujeción uniforme y un ajuste homogéneo. El recubrimiento de látex crepé mejora la adherencia, incluso cuando la superficie manipulada está mojada, mientras que la palma impermeable limita la penetración del agua. La estructura también protege contra el calor por contacto y mantiene un nivel de confort constante gracias al tratamiento de las fibras.
Especificaciones :
- Modelo : Sharpflex Latex.
- Tipo : guante mecánico tejido.
- Jauge : 13.
- Matière de support : trame en fibres d'aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex.
- Enduction : latex texturé agrippant, simple enduction, enduction palmaire.
- Texture : crêpée.
- Étanchéité : paume étanche.
- Longueur : entre 240 et 280 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coupure ISO : C.
- Chaleur de contact : 250 °C
- Couleurs : bleu, jaune.
- Référence : 2232525.
Normes :
- CE catégorie 2 : homologación obligatoria del EPI (Équipement de Protection Individuelle) según el reglamento (UE) 2016/425.
- EN 388:2016 (2X42C) : norma relativa a la protección mecánica. Evalúa la resistencia a la abrasión (2), al desgarro (4), a la perforación (2) así como al corte (C) según la prueba ISO 13997.
- EN 407:2004 (X2XXXX) : norma sobre la protección frente al calor. Cubre aquí el calor por contacto hasta 250 °C durante más de 15 segundos.
Características :
Estos guantes anticorte están diseñados para la manipulación de elementos pesados expuestos a riesgos de corte en entornos húmedos. Su tejido combina aramida, fibra de vidrio, nylon, poliéster y spandex para garantizar una sujeción uniforme y un ajuste homogéneo. El recubrimiento de látex crepé mejora la adherencia, incluso cuando la superficie manipulada está mojada, mientras que la palma impermeable limita la penetración del agua. La estructura también protege contra el calor por contacto y mantiene un nivel de confort constante gracias al tratamiento de las fibras.
Especificaciones :
- Modelo : Sharpflex Latex.
- Tipo : guante mecánico tejido.
- Jauge : 13.
- Matière de support : trame en fibres d'aramide, fibre de verre, nylon, polyester et spandex.
- Enduction : latex texturé agrippant, simple enduction, enduction palmaire.
- Texture : crêpée.
- Étanchéité : paume étanche.
- Longueur : entre 240 et 280 mm selon la taille.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Coupure ISO : C.
- Chaleur de contact : 250 °C
- Couleurs : bleu, jaune.
- Référence : 2232525.
Normes :
- CE catégorie 2 : homologación obligatoria del EPI (Équipement de Protection Individuelle) según el reglamento (UE) 2016/425.
- EN 388:2016 (2X42C) : norma relativa a la protección mecánica. Evalúa la resistencia a la abrasión (2), al desgarro (4), a la perforación (2) así como al corte (C) según la prueba ISO 13997.
- EN 407:2004 (X2XXXX) : norma sobre la protección frente al calor. Cubre aquí el calor por contacto hasta 250 °C durante más de 15 segundos.
Cualidades
- Mejora el agarre gracias al recubrimiento de látex texturizado.
- Limita los riesgos de corte con la combinación de fibras técnicas.
- Refuerza la seguridad en entornos húmedos gracias a la palma impermeable.
- Favorece la comodidad de uso gracias al tejido flexible y ajustado.
- Contribuye a la protección contra el calor por contacto.
- Limita los riesgos de corte con la combinación de fibras técnicas.
- Refuerza la seguridad en entornos húmedos gracias a la palma impermeable.
- Favorece la comodidad de uso gracias al tejido flexible y ajustado.
- Contribuye a la protección contra el calor por contacto.
Aplicaciones
Los guantes anticorte Honeywell Sharpflex Latex 2232525 son adecuados para entornos variados que implican la manipulación de piezas pesadas y la exposición a la humedad. Se utilizan en la agricultura, la silvicultura, la construcción, la mecánica, el mantenimiento industrial, la logística, el reciclaje y las operaciones de almacenamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 252x136x16,6 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 108 g |
| Tipo | guante |
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | húmedo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
| Longitud | 250 mm |
| Material | para-aramid/polyamide/composite fibre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,82 € Sin IVA
/ unidad
9,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
