90098 CAJA 200 G10 GUANTES DE NITRILO AZUL ARTICO

KleenGuard® G10 Guantes ambidiestros de nitrilo 90098, azul, L, 10 x 200 (2000 guantes)

Ver información técnica

Referencias

Kleenguard:90098
Rubix:798261980000
EAN:10036000900986
brand logo

Resumen técnico

Tamañol
Longitud241 mm
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 90098 CAJA 200 G10 GUANTES DE NITRILO AZUL ARTICO


Los guantes KleenGuard® G10 están diseñados para ofrecer una máxima comodidad y protección en tareas donde importa la seguridad y la flexibilidad. El material de goma de nitrilo sintético de los guantes proporciona una resistencia y durabilidad adicional en comparación con el látex, por lo que son la elección ideal para la protección de las manos. Estos guantes, con protección EPI de Categoría 3, son perfectos para el uso en los sectores de la automoción, el almacenaje, la ingeniería, la limpieza, el procesamiento de alimentos y la restauración. Estos guantes, sin talco ni látex, tienen puños con reborde para aumentar la resistencia y puntas de los dedos textura para mejorar el agarre. Los guantes KleenGuard® con una amplia gama de tamaños, de XS a XL, y un diseño ambidiestro, son perfectamente adecuados para cualquier usuario y vienen en una caja dispensadora portátil para facilitar la movilidad y el acceso. Este producto cuenta con la certificación para estar en contacto con alimentos y cumple el estándar del BfR XXI, considerado el punto de referencia de la legislación alimentaria en Europa. Esto lo hace perfecto para su uso en cualquier entorno donde se lleva a cabo la preparación de alimentos. Tamaño del guante: 0,06 mm (grosor) x 24 cm (largo). Para otros tamaños de guante, consulte los códigos de producto 90095, 90096, 90097 y 90099.
Certificación para manipulación de alimentos y protección EPI de Categoría 1. Guantes ambidiestros de nitrilo azules que proporcionan la máxima comodidad y protección para tareas de índole general en múltiples sectores. Caja dispensadora portátil para facilitar el acceso. Azul, L.

Cualidades

10 cajas dispensadoras x 200 guantes ambidiestros, azul, L (2000 en total)
Perfectos para su uso en la industria alimentaria. Idóneos para una amplia gama de aplicaciones industriales
Grosor de 0,06 mm que proporciona una excepcional sensibilidad táctil y puntas de los dedos con textura para mejorar el agarre y la manipulación de pequeños objetos
Con acreditación independiente. Aptos para la manipulación de alimentos
Puños con reborde para una mayor resistencia y facilidad de colocación

Aplicaciones

Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más saludable

Información técnica


Atributos
Tamañol
Longitud241 mm
Colornegro
Material Principalnitrilo
Embalaje200
Grosor0.06 mm
Materialnitrilo
Categoría1
  • Entrega estimada (15) días