GUANTE T-11 53-003 ALPHATEC

Gant AlphaTec® 53-003

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:53003-11
Rubix:799176707000
fabricante:53003110
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcefghijklmnopst
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 53-003 ALPHATEC


Barrera multicapa MICROCHEM™. Utiliza una tecnología única de polímero de caucho y laminado plástico para una protección extrema contra una amplia gama de tipos de sustancias químicas. Proceso de fabricación exclusivo y soporte de forro de nailon para mejorar el confort durante el uso.

Cualidades

Performance: MICROCHEM™ multilayer barrier. Use of a unique rubber polymer and plastic laminate technology for extreme protection against a wide range of chemicals

- Protection: approved for contact heat up to 100°C, antistatic according to EN 1149-3 standards, and manufactured without natural rubber or silicone, ensuring protection against mechanical hazards and allergic reactions.

- Comfort: unique manufacturing process and nylon backing to improve wearing comfort

Aplicaciones

Automotive industry
Chemical industry
Recycling and waste disposal
Utilities

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Longitud350 mm
Valor de protección químicaabcefghijklmnopst
Material Principalneopreno
ESDno
Colornegro
Grosor0.44 mm
Estilo de puñogauntlet
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño