Referencias
Juba:5130W/9
Rubix:798707881000


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | nilón |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 5130W ICE BLUE
Guante sin costuras de Nylon® con interior vulrizo recubierto en palma de PVC con tratamiento HPT. Especial para bajas temperaturas.
Cualidades
Interior con acabado vulrizo que mantiene la temperatura estable de las manos en situaciones con temperatura hasta 0ºC. Recubierto de PVC con tecnología HPT (Hydropellent Technology) que repele los líquidos y facilita el agarre en medios húmedos y secos. Gran resistencia y muy duradero. Ofrece una buena flexibilidad y confort. Apto para uso alimentario.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x2x |
| Material Principal | nilón |
| Recubrimiento de los guantes | clorurodepolivinilo (pvc) |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,48 € Sin IVA
/ 6 unidades
47,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días