GUANTE T-9 191

Guante de cuero TEGERA 191

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:191-9
Rubix:799200872000
EAN:7340118301457
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)331
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 191


TEGERA® 191, Guante de cuero, forrado de invierno, cuero vacuno plena flor de 0,9 - 1,3 mm de primera calidad, Thinsulate™ 200g, Cat. II, pulgar reforzado, impermeable, para trabajos polivalentes.
EN 388:2016 2232X ; EN 511:2006 331
Winter-lined cowhide mitten with Aquathan® and Thinsulate™ 200 g.

Cualidades

Extra long, Reinforced thumb, Windproof, Waterproof

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)331
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantessin
Materialpolyester/polyethylene/leather/elastane/natural latex
52,29 € Sin IVA
/ unidad
63,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño