Referencias
MAPA:344-9
Rubix:798335383000
EAN:3245423441291


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Valor de protección química | acdefgjlmn |
Detalles de producto : GUANTE T-9 FLUOTECH 344 [EX-FLUOTEX]
El FluoTech 344 de MAPA es un guante de protección química destinado a operaciones de manipulación de disolventes, ácidos u otros agentes químicos. Su estructura en fluoroelastómero asociada a un soporte textil interior favorece un uso prolongado manteniendo la flexibilidad en los movimientos.
Características :
FluoTech 344 está fabricado en fluoroelastómero, un material utilizado por su resistencia frente a numerosos productos químicos. Este diseño contribuye a proteger las manos durante manipulaciones repetidas que implican disolventes, ácidos o bases. La superficie exterior lisa facilita la limpieza y limita la adherencia de contaminantes.
El soporte textil interior refuerza la estructura del guante al tiempo que mejora la comodidad durante usos prolongados. La flexibilidad obtenida permite una buena facilidad de movimientos durante las operaciones de manipulación.
La ausencia de silicona reduce el riesgo de marcas o defectos en superficies como la chapa o el vidrio antes del pintado.
Especificaciones :
- Matériau : fluoroélastómero
- Couleur : noir
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 370 mm
- Épaisseur : 1,6 mm
- Résistivité de surface : 2,7 × 10¹⁰ Ω (à 25 % d’humidité relative)
- Résistance verticale : 4,3 × 10¹⁰ Ω (à 25 % d’humidité relative)
Normes :
- Marquage CE : catégorie III (EPI) : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre des risques graves ou irréversibles
- EN 388 (3121X) : évalue la protection contre les risques mécaniques. Les niveaux indiquent la résistance à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (2/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (ACDEFGJLMN) : certifie la protection contre plusieurs produits chimiques dangereux. Le classement Type A indique une résistance validée pour au moins six substances de référence (méthanol, acétonitrile, dichlorométhane, disulfure de carbone, toluène, diéthylamine, n‑heptane, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %)
- EN ISO 374-5 : atteste la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries et les champignons
- EN 407(X1XXXX) : concerne la protection contre certains risques thermiques, ici la résistance à la chaleur de contact (niveau 1/4)
- EN ISO 21420 (dextérité 2/5) : indique une capacité de manipulation correcte
Características :
FluoTech 344 está fabricado en fluoroelastómero, un material utilizado por su resistencia frente a numerosos productos químicos. Este diseño contribuye a proteger las manos durante manipulaciones repetidas que implican disolventes, ácidos o bases. La superficie exterior lisa facilita la limpieza y limita la adherencia de contaminantes.
El soporte textil interior refuerza la estructura del guante al tiempo que mejora la comodidad durante usos prolongados. La flexibilidad obtenida permite una buena facilidad de movimientos durante las operaciones de manipulación.
La ausencia de silicona reduce el riesgo de marcas o defectos en superficies como la chapa o el vidrio antes del pintado.
Especificaciones :
- Matériau : fluoroélastómero
- Couleur : noir
- Finition intérieure : support textile.
- Finition extérieure : lisse
- Longueur : 370 mm
- Épaisseur : 1,6 mm
- Résistivité de surface : 2,7 × 10¹⁰ Ω (à 25 % d’humidité relative)
- Résistance verticale : 4,3 × 10¹⁰ Ω (à 25 % d’humidité relative)
Normes :
- Marquage CE : catégorie III (EPI) : équipement de protection individuelle destiné à protéger contre des risques graves ou irréversibles
- EN 388 (3121X) : évalue la protection contre les risques mécaniques. Les niveaux indiquent la résistance à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (2/4) et à la perforation (1/4)
- EN ISO 374-1 - Type A (ACDEFGJLMN) : certifie la protection contre plusieurs produits chimiques dangereux. Le classement Type A indique une résistance validée pour au moins six substances de référence (méthanol, acétonitrile, dichlorométhane, disulfure de carbone, toluène, diéthylamine, n‑heptane, acide sulfurique 96 %, acide nitrique 65 %, acide acétique 99 %)
- EN ISO 374-5 : atteste la protection contre les micro-organismes, notamment les bactéries et les champignons
- EN 407(X1XXXX) : concerne la protection contre certains risques thermiques, ici la résistance à la chaleur de contact (niveau 1/4)
- EN ISO 21420 (dextérité 2/5) : indique une capacité de manipulation correcte
Cualidades
- Protección química amplia que cubre varios disolventes, ácidos y bases según la norma EN ISO 374-1 Tipo A
- Resistencia mecánica reforzada especialmente gracias a la estructura textil integrada
- Confort de uso prolongado gracias al soporte textil interior que limita las rozaduras
- Flexibilidad que favorece la facilidad de movimientos durante las manipulaciones químicas
- Reducción del riesgo de marcas en superficies sensibles gracias a la ausencia de silicona
- Resistencia mecánica reforzada especialmente gracias a la estructura textil integrada
- Confort de uso prolongado gracias al soporte textil interior que limita las rozaduras
- Flexibilidad que favorece la facilidad de movimientos durante las manipulaciones químicas
- Reducción del riesgo de marcas en superficies sensibles gracias a la ausencia de silicona
Aplicaciones
El FluoTech 344 de MAPA se utiliza en entornos donde la manipulación de productos químicos es frecuente y requiere una protección duradera de las manos.
En la industria mecánica, interviene especialmente en operaciones de desengrase y decapado de metales. Los talleres de tratamiento de superficies y galvanoplastia también lo utilizan para manipular disolventes o soluciones químicas.
El guante también se emplea en la industria química para operaciones relacionadas con tratamientos químicos, la fabricación de pinturas, barnices o resinas y adhesivos. Asimismo puede servir en el refino petroquímico, la imprenta o la descontaminación de sitios industriales. Finalmente, las intervenciones de emergencia que impliquen productos químicos pueden requerir este tipo de protección.
En la industria mecánica, interviene especialmente en operaciones de desengrase y decapado de metales. Los talleres de tratamiento de superficies y galvanoplastia también lo utilizan para manipular disolventes o soluciones químicas.
El guante también se emplea en la industria química para operaciones relacionadas con tratamientos químicos, la fabricación de pinturas, barnices o resinas y adhesivos. Asimismo puede servir en el refino petroquímico, la imprenta o la descontaminación de sitios industriales. Finalmente, las intervenciones de emergencia que impliquen productos químicos pueden requerir este tipo de protección.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 370 mm |
| Valor de protección química | acdefgjlmn |
| Material Principal | elastómero |
| ESD | no |
| Grosor | 1.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,11 € Sin IVA
/ unidad
272,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días