Referencias
Juba:235-RI/9
Rubix:798718085000

Detalles de producto : GUANTE T-9/L 235RI JUBA
Guante de PVC liso de una capa con soporte de algodón, largo de 35 cm.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
Características
- PVC de alta calidad.
- Algodón interlock interior para absorber el sudor y proveer de un mayor confort.
- Totalmente estanco gracias al recubrimiento de PVC de una capa.
- Excelente resistencia a la abrasión, gran durabilidad.
- Ofrece un agarre excelente de objetos secos, mojados y aceitosos.
- Libre de ftalatos.
- La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 3, >60 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 6, >480 minutos), Ácido fluorhídrico 40% (nivel 5, 360 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS).
Guantes de trabajo recomendados para:
- Servicios públicos.
- Limpieza industrial.
- Refinería.
- Industria pesquera (extracción).
- Transporte de carburantes.
- Atascos.
- Fontanería.
- Asfaltados.
- Siderurgia.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | pvc |
| Color | rojo |
| Grosor | 1.1 mm |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,23 € Sin IVA
/ unidad
6,33 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
