Referencias
MAPA:34492249
Rubix:798257682000
fabricante:34492249
EAN:3245424921297

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANITRIL 492
Buena resistencia mecánica y protección química duradera\n Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y a la calidad del flocado\n Duración superior: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación).
Normas : EN388_3101X, EN374-1 Type A AJKOPT, EN374-5 Virus
Normas : EN388_3101X, EN374-1 Type A AJKOPT, EN374-5 Virus
MAPA chemical pro. glove Ultranitrile 492 pack of 10 green size 9
Aplicaciones
Industria automovilística, sector agrícola, administraciones públicas y la industria de la construcción.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 320 mm |
| Valor de protección química | ajkopt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | verde |
| Grosor | 0.38 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
30,37 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
