GUANTE T-9/L 82138 INTERFACE PLUS
Guante Juba - 82138 INTERFACE PLUS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Juba:82138/9
Rubix:798581268000





Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 82138 INTERFACE PLUS
Guante sin soporte de nitrilo flocado color verde, largo 38 cm.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN 388:2016
Características
- Clorinado para mayor resistencia química, reduce las proteínas solubles y aceleradores residuales.
- Flocado interior de algodón para absorber el sudor y proveer al usuario de un mayor confort.
- Patrón antideslizante para un óptimo agarre en ambientes húmedos, secos y aceitosos.
- Muy buena resistencia a la abrasión.
- Resistencia a disolventes.
- Apto para uso alimentario.
- Bolsa individual para punto de venta.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Metanol (nivel 2, >30 minutos), Tolueno (nivel 1, >10 minutos), n-Heptano (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 3, >60 minutos), Ácido nítrico 65% (nivel 2, >30 minutos), Ácido acético (nivel 3, >60 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 6, >240 minutos), Peróxido de hidrógeno 65% (nivel 6, >480 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 6, >480 minutos).
- Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014.
Guantes de trabajo recomendados para:
- Industria de pintura, barnices y disolvente universal.
- Mecanizado de piezas.
- Industria petroquímica.
- Industria aeronáutica y automoción.
- Tratamientos fitosanitarios.
- Industria química.
- Industria alimentaria.
- Procesado de alimentos.
EN ISO 374-5:2016 - EN ISO 374-1:2016 - EN 388:2016
Guante sin soporte de nitrilo flocado color verde, largo 38 cm.
Cualidades
Buena resistencia a la abrasión y a los químicos. Reutilizable. Largo 38cm
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | par o unidad |
| Color | verde |
| Grosor | 0.42 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,77 € Sin IVA
/ unidad
4,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
