Referencias
Tegera:126A-10
Rubix:798654155000
fabricante:126A-10
EAN:7340118312255


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 412x4x |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 126A
TEGERA® 126A, Guante de soldadura y resistente al calor, sin forro, 0,7-0,8 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, Cat. III, soporta calor de contacto de hasta 100°C, costuras reforzadas, para trabajos de montaje
High quality leather glove with superior comfort, flexibility, and Kevlar® seams.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Heat-resistant sewing thread, Reinforced index finger, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit)
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 412x4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Longitud | 350 mm |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,38 € Sin IVA
/ unidad
17,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h