CAJA 50 U. GUANTE T-2XL 6080HR AZUL NITRILO S/POLVO
GUANTE 6080HR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dermik:6080HR-2XL
Rubix:798768211000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-2XL 6080HR AZUL NITRILO S/POLVO
Descripción
Guante nitrilo azul high risk sin polvo.Peso: 11,4 gr/ud.Grosor doble capa: 0,40 mm.Longitud total: 30 cm.Libre de silicona.Dispensador de 50 ud.
Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.Resistente a productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.Impermeable.Ambidiestro.AQL 1,5.Interior sin polvo para evitar alergias.Longitud 30 cm y grosor 0,40 para mayor protección y durabilidad.
Usos: Imprenta. Industria en general. Inspección y control. Limpieza.Mecánica.
Indice Funcional Quimico Alimentación Libre de siliconas Impermeable 100% Largo Desechable
Cualidades
•Good resistance against oils, lubricants and oil by products
Resistant against chemicals, acids and non-ketontic solvents
Ambidextrous
Powder free interior to avoid alergies
Resistant against chemicals, acids and non-ketontic solvents
Ambidextrous
Powder free interior to avoid alergies
Aplicaciones
Mechanics;Printing;Industry in general;Cleaning;Inspection and control
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 2xl |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | dispensador de 50 unidades; 10 cajas dispensadoras |
| Grosor | 0.4 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,91 € Sin IVA
/ unidad
13,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
