CAJA 100 U. GUANTE T-8 SOLO 977 VERDE NITRILO [EX-SOLO GREEN]
Solo 977
Ver información técnicaVer documentosReferencias
MAPA:34977068
Rubix:798570817000
fabricante:34977068
EAN:3245429770180

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8 SOLO 977 VERDE NITRILO [EX-SOLO GREEN]
Guante de nitrilo verde clorado. Buen compromiso entre espesor, destreza y resistencia. Granitado en la punta de los dedos para un buen grip. Apto para un amplio rango de productos químicos (ver tabla de resistencias químicas). Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Clorinado para un mejor calzado. Ambidiestro, borde enrollado, Longitud: 24 cm.
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo B_JKT, EN ISO 374-5: 2016
Normas: EN ISO 374-1: 2016 Tipo B_JKT, EN ISO 374-5: 2016
Cualidades
Adecuado para una amplia gama de productos químicos (ver tabla de resistencia química). Buen equilibrio entre espesor, flexibilidad y resistencia. Clorado para un mejor enhebrado. Refuerzo en la punta de los dedos para un buen agarre.
Aplicaciones
Industrias cosmética y farmacéutica: manipulaciones en laboratorios. Industria química: manipulación de muestras de productos químicos. Laboratorio: preparación de productos farmacéuticos.
También recomendado para entornos aceitosos.
También recomendado para entornos aceitosos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | verde |
| Material Principal | nitrilo |
| Embalaje | 100 guantes/caja - 1000 guantes/caja |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | nitrilo |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € Sin IVA
/ unidad
13,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
