Referencias
Dermik:NA60 TL
Rubix:798702113000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-L NA60 AZUL NITRILO S/POLVO
Guante de nitrilo azul sin polvo de un solo uso, peso: 6.0 gr/ud, grosor: 0,26 mm, precio dispensador de 100 ud.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | dispensador de 100 unidades; 10 dispensadores por caja. |
| Grosor | 0.24 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,09 € Sin IVA
/ unidad
14,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
