Referencias
Lebon:SOFTWELDER-10
Rubix:799162982000




Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41314x |
| Material Principal | cuero |
Detalles de producto : GUANTE SOLDAR T-10 SOFTWELDER
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 41314x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Longitud | 150 mm |
| Color | blanco |
| Material | kid (goat) grain leather glove with a 15 cm cow split leather cuff; 100% para-aramid sewing thread |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días