Referencias
Honeywell:2000044-09
Rubix:798258868000
EAN:3603835100340


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | cuero |
Detalles de producto : 2000044 T-9 GUANTE BLUE WELDING
Guante de cuero serraje de vacuno resistente al calor, azul. Puño de cuero serraje que aporta una protección complementaria contra los riesgos térmicos y mecánicos a nivel del antebrazo. Longitud : 34 cm. Normas EN420, EN407, EN388 y EN12477 tipo A.
Cualidades
El cuero serraje es el material ideal para la confección de guantes de soldador.
El corte americano, el pulgar palmeado y la flexibilidad de los materiales utilizados hacen que este guante sea ergonómico y permitan obtener una excelente comodidad de uso.
RESISTENCIA
El cuero serraje tratado para resistir el calor asegura una excelente resistencia al calor de contacto y al calor radiante.
Muy buena resistencia a la abrasión, al desgarro y a la perforación.
El forro de felpa de algodón aumenta el aislamiento térmico del guante.
SEGURIDAD
El puño de cuero serraje aporta una protección complementaria contra los riesgos térmicos y mecánicos a nivel del antebrazo.
El corte americano, el pulgar palmeado y la flexibilidad de los materiales utilizados hacen que este guante sea ergonómico y permitan obtener una excelente comodidad de uso.
RESISTENCIA
El cuero serraje tratado para resistir el calor asegura una excelente resistencia al calor de contacto y al calor radiante.
Muy buena resistencia a la abrasión, al desgarro y a la perforación.
El forro de felpa de algodón aumenta el aislamiento térmico del guante.
SEGURIDAD
El puño de cuero serraje aporta una protección complementaria contra los riesgos térmicos y mecánicos a nivel del antebrazo.
Aplicaciones
Para las manipulaciones pesadas y soldaduras MIG.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Nivel de rendimiento térmico (EN 407) | 413x4x |
| Material Principal | cuero |
| Resistencia al calor de contacto (EN 407) | 100 °C |
| Longitud | 350 mm |
| Color | negro |
| Material | split cowhide leather |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,75 € Sin IVA
/ unidad
27,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días