CAJA 100 U. GUANTE T-7/S 530 NATURAL LATEX S/POLVO

Guante 530

Ver información técnica

Referencias

Juba:530/S
Rubix:798426977000
brand logo

Resumen técnico

Tamaños
Longitud240 mm
Colornaturalmente
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7/S 530 NATURAL LATEX S/POLVO


Calidad extra
El látex aporta mayor precisión y sensibilidad
Excelente confort y ajuste a la mano
Ambidextros
Certificados para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 5, >240 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehico 37% (nivel 1, >10 minutos).
Guante desechable de látex alta calidad, sin polvo.

Información técnica


Atributos
Tamaños
Longitud240 mm
Colornaturalmente
Material Principallátex
Contacto con alimentossi
Embalajecajita: 100 unidades / caja: 1.000 unidades
Grosor0.15 mm
Materiallátex
En polvono
Categoría3
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño