GUANTE T-6,5 73-701

TouchNTuff® 73-701

Ver información técnica

Referencias

Ansell:73-701-6.5
Rubix:798913886000
fabricante:73701065
ANSELL Gloves DERMASHIELD 73-701 MT 6,5
brand logo

Resumen técnico

Tamaño6.5
Longitud310 mm
Colorverde
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-6,5 73-701


Compuesto de policloropreno, el guante TouchNTuff® es el guante estéril más elaborado del mercado. Exento de proteínas de látex y de aceleradores, minimiza los riesgos de alergias tanto de tipo I como de tipo IV asociadas al caucho natural. Además de ofrecer una flexibilidad y una comodidad equivalentes a las del caucho natural a un precio igualmente competitivo, el TouchNTuff®, gracias a su composición en neopreno, garantiza una mejor resistencia a los productos químicos. TouchNTuff®: para una protección óptima del producto y del trabajador. El modelo TouchNTuff® 73-701 es estéril.
Superior protection for clean & sterile environments designed to minimize allergic reactions.

Cualidades

La solución más elaborada en materia de prevención de alergias

Aplicaciones

Industria farmacéutica
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Tamaño6.5
Longitud310 mm
Colorverde
Material Principalneopreno
Contacto con alimentossi
Embalaje1 par por envoltorio interior; un envoltorio interior por paquete smart; 25 paquetes smart por bolsa interior; 2 bolsas interiores por bolsa exterior; 4 bolsas exteriores por caja forrada; 200 pares por caja.
Grosor0.17 mm
Materialneopreno (policloropreno)
682,00 Sin IVA
/ 200 unidades
825,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Contacto con alimentos