Referencias
Juba:530/M
Rubix:798426978000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-8/M 530 NATURAL LATEX S/POLVO
Calidad extra
El látex aporta mayor precisión y sensibilidad
Excelente confort y ajuste a la mano
Ambidextros
Certificados para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 5, >240 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehico 37% (nivel 1, >10 minutos).
El látex aporta mayor precisión y sensibilidad
Excelente confort y ajuste a la mano
Ambidextros
Certificados para uso alimentario
Para bacterias y hongos este guante tiene estanqueidad total según EN 374-2:2014
Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 5, >240 minutos), Ácido sulfúrico 96% (nivel 1 >10 minutos), Peróxido de hidrógeno 30% (nivel 5, >240 minutos) y Formaldehico 37% (nivel 1, >10 minutos).
Guante desechable de látex alta calidad, sin polvo.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | m |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | naturalmente |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 100 und / caja: 1.000 und |
| Grosor | 0.15 mm |
| Material | látex |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,98 € Sin IVA
/ unidad
18,13 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
