CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-256 MICROFLEX NARANJA NITRILO S/POLVO

Guantes Microflex 93-256

Ver información técnica
Referencias
Ansell:93-256/6,5-7-S
Rubix:799093941000
fabricante:93256070
EAN:20076490647746
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaños
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6,5-7/S 93-256 MICROFLEX NARANJA NITRILO S/POLVO


Gran agarre: nuestra superficie megatexturada ofrece un agarre consistente tanto en seco como en mojado. Resistencia al desgarro: robusto grosor de la palma de 0,13 mm/5,1 mil para resistir el desgarro durante el uso. Alta visibilidad: color naranja para aumentar la visibilidad durante el trabajo.
Duradero: formulación robusta que ofrece una protección duradera y cómoda para las manos. Aprobado para el contacto con alimentos: ideal para una amplia gama de aplicaciones de manipulación de alimentos.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaños
Material Principalnitrilo
Embalaje100 guantes/caja, 10 cajas/caja exterior
Materialnitrilo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,52 Sin IVA
/ unidad
23,62 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)