Rodamiento de rodillos cónicos Timken NA24776SW, Diámetro exterior: 45 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 29.367 mm

Cono Rodamiento de Rodillos Cónicos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:NA24776SW
Rubix:502477601001
fabricante:100156005
EAN:0053893209234
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura29.367 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NA 24776 SW


Rodamiento de rodillos cónicos Timken L624549 tipo TS. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

La geometría interna proporciona mayor rigidez y una desviación excepcional.
Punto alto de excentricidad radial marcado para efectuar una instalación precisa.
Los anillos exteriores (aros) e interiores (conos) Timken® deben utilizarse en combinación

Aplicaciones

Máquina herramienta / Imprenta / Laminadora

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)85,8x85,8x33,4 mm
Peso con embalaje374,7 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura29.367 mm
Holgura del rodamientocn
Serie24700
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total29.367 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr13200 N
225,30 Sin IVA
/ unidad
272,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas