Rodamiento de rodillos cónicos Timken 74550A, Diámetro exterior: 215.9 mm | Diámetro interior: 139.7 mm | Anchura: 47.625 mm
Cono de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:74550A
Rubix:507455001001
fabricante:100126140
EAN:0053893394954


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
Detalles de producto : 74550 A
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y de uso más extendido de rodamiento de rodillos cónicos. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Por lo general se montan en pares opuestos en un eje.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Este cono deberá comprarse con una copa a juego.
Cualidades
Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 47,625x178,318x178,318 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3971 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 206,502x206,502x50,8 mm |
| Peso con embalaje | 3971,2 g |
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 215.9 mm |
| Anchura | 47.625 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 74000 |
| Anchura de rodamiento total | 47.625 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 614000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 82600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
805,64 € Sin IVA
/ unidad
974,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días