Rodamiento de rodillos cónicos SKF T4CB 140, Diámetro exterior: 195 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 31.07 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

SKF:T4CB 140
Rubix:000040140010
fabricante:28118
EAN:7316577732590
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior195 mm
Anchura31.07 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T4CB140


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x195x195 mm
Peso neto2390 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior195 mm
Anchura31.07 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet4cb
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2400 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Anchura de rodamiento total29 mm
Carga estática básica, radial - C0r325 N
Carga dinámica básica, radial - Cr241 N
771,60 Sin IVA
/ unidad
933,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas