Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM718149-90N01, Diámetro exterior: 145.034 mm | Diámetro interior: 89.916 mm | Anchura: 78.994 mm

Tapered Roller Bearing 2TS Assembly

Ver información técnica
Referencias
Timken:JM718149-90N01
Rubix:571814950001
EAN:0053893085487
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior89.916 mm
Diámetro exterior145.034 mm
Anchura78.994 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : JM 718149/718110 ASSY 90N01


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.

Cualidades

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Aplicaciones

Gear reduction units; Industrial machines

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)78,994x145,034x145,034 mm
Peso neto4212 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)149,352x107,95x149,352 mm
Diámetro interior89.916 mm
Diámetro exterior145.034 mm
Anchura78.994 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1009,69 Sin IVA
/ unidad
1221,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas